- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アズワン ビニールチューブホースのおすすめ人気ランキング
アズワン ビニールチューブホースのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新109件の「アズワン ビニールチューブホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性 チューブ」、「柔らかいチューブ」、「ビニールチューブ」などの商品も取り扱っております。
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
アズワンラボチューブ
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。
透明度が高いです。
色透明
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
材質PP(ポリプロピレン)
アズワンビニールチューブホース
※長さをご確認ください。カット品になります。※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。